Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SKT0055 Ροπή κλειδί 3/8 Drive 750 In.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Ροπόκλειδο 3/8 Drive 750 In.-lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JZG Μοντέλο: SKT0055Σταυρός: 12P939

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€47.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+ /-4%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
HandleΆνεση λαβή
επικεφαλής ΤύποςΔιορθώθηκε, Ratcheting Square Drive
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος μέτρησηςΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής
Συνολικό μήκος14 13 / 16 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακαςΠροκαθορισμένη
Κύρια κλίμακα κλίμακας750 in.-lbs./85 Nm / 864 kgf-cm
ΠεριστροφήCW
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 να 85nm
ΡύθμισηΕργοστάσιο
ΔόντιαΕναλλάξιμο κεφάλι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΠατήστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Ροπόκλειδο 3/8 Drive 750 In.-lbs.
€47.70 /μονάδα