AIRMASTER FAN 25941 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 48 Inch, 1 Hp, 3 Phase, 230/460 V | CE7VDB

AIRMASTER FAN 25941 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Τοίχος, Direct Drive, Prop Dia 48 Inch, 1 Hp, 3 Phase, 230/460 V

Στοιχείο: CE7VDB Μοντέλο: 25941
€2,531.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Ρυθμός ροής18535 καμ
Ύψος στέγασης54 "
Μήκος στέγασης54 "
Πλάτος στέγασης24 3 / 4 "
Αξιολόγηση ισχύος1
Τάση τάσης230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΑξιολόγηση ισχύοςΤάση τάσηςΤιμή
AIRMASTER FAN 25602 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/3 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCF PB24RA-F1A 256024973 καμ30 "30 "17 7 / 8 "1/3115 VAC€1,176.00
RFQ
AIRMASTER FAN 25612 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/2 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCG PB24RA-G1A 256125953 καμ30 "30 "17 7 / 8 "1/2115 VAC€1,226.40
RFQ
AIRMASTER FAN 25622 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 30 Inch,1/3 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCH PB30RA-F1A 256227012 καμ36 "36 "18 3 / 8 "1/3115 VAC€1,222.58
RFQ
AIRMASTER FAN 25632 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 30 Inch, 1/2 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCJ PB30RA-G1A 256328249 καμ36 "36 "18 3 / 8 "1/2115 VAC€1,246.25
RFQ
AIRMASTER FAN 25652 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 36 Inch, 1/3 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCK PB36RA-F1A 256529048 καμ42 "42 "18 5 / 8 "1/3115 VAC€1,426.47
RFQ
AIRMASTER FAN 25662 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 36 Inch, 1/2 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCL PB36RA-G1A 2566210616 καμ42 "42 "18 5 / 8 "1/2115 VAC€1,445.56
RFQ
AIRMASTER FAN 25682 Exhaust Fan, Wall, Direct Drive, Prop Dia 42 Inch, 1/3 Hp, 1 Phase, 115 V | CE7VCM PB42RA-F1A 2568210808 καμ48 "48 "24 3 / 4 "1/3115 VAC€1,968.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 25941 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Τοίχος, Direct Drive, Prop Dia 48 Inch, 1 Hp, 3 Phase, 230/460 V
€2,531.45 /μονάδα