AIRMASTER FAN 22182 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Propeller Diameter 36 Inch | CE7UUK 36M-1-1/2LX

AIRMASTER FAN 22182 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Propeller Διάμετρος 36 ίντσες

Είδος: CE7UUK Μοντέλο: 22182Cross Ref: 36M-1-1/2LX
€7,396.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Διαστάσεις36 x 24 x 38 "
Ρυθμός ροής14850 καμ
Συχνότητα60 Hz
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση ισχύος1-1/2
Επίπεδο ήχου88 dB
Ταχύτητα1725 rpm
Τάση τάσης115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΤαχύτηταΤάση τάσηςΔιαστάσειςΡυθμός ροήςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
AIRMASTER FAN 22100 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UTA 18M-1/4L 2210074 dB18 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 καμΑτσάλι€3,098.84
RFQ
AIRMASTER FAN 22101 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UTB 18MP-1/4L 2210174 dB18 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 καμΑτσάλι€2,615.45
RFQ
AIRMASTER FAN 22102 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UTC 18M-1/4LX 2210274 dB18 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 καμΑτσάλι€3,772.36
RFQ
AIRMASTER FAN 22103 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 φάση, Διάμετρος έλικα 18 ίντσες | CE7UTD 18MP-1/4LX 2210374 dB18 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 καμΑτσάλι€3,781.53
RFQ
AIRMASTER FAN 22110 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UTE 24M-1/4L 2211080 dB24 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 καμΑτσάλι€3,172.91
RFQ
AIRMASTER FAN 22111 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UTF 24MP-1/4L 2211180 dB24 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 καμΑτσάλι€3,154.58
RFQ
AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UTG 24M-1/4LX 2211280 dB24 "Χυτά αλουμίνιο1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 καμΑτσάλι€3,851.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 22182 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Propeller Διάμετρος 36 ίντσες
€7,396.58 /μονάδα