AIRMASTER FAN 21411 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 42 ίντσες | CE7UPP 42MP-2

AIRMASTER FAN 21411 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Phase, Propeller Διάμετρος 42 ίντσες

Στοιχείο: CE7UPP Μοντέλο: 21411Cross Ref: 42MP-2
€7,860.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Διαστάσεις47 x 55-1 / 2 x 86 "
Ρυθμός ροής18000 καμ
Συχνότητα60 Hz
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός Ταχυτήτων1
Αξιολόγηση ισχύος2
Επίπεδο ήχου86 dB
Ταχύτητα1150 σ.α.λ.
Τάση τάσης230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςBlade Dia.ΔιαστάσειςΡυθμός ροήςΑριθμός ΛεπίδεςΑξιολόγηση ισχύοςΕπίπεδο ήχουΤαχύτηταΤιμή
AIRMASTER FAN 21300 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UMX 18M-1/4 21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€4,185.49
RFQ
AIRMASTER FAN 21301 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UMY 18MP-1/4 21301230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€4,167.16
RFQ
AIRMASTER FAN 21302 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UMZ 18M-1/4X 21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€4,864.36
RFQ
AIRMASTER FAN 21303 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UNA 18MP-1/4X 21303230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€4,868.18
RFQ
AIRMASTER FAN 21310 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UNB 24M-1/4 21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 καμ41/480 dB1725 rpm€4,302.33
RFQ
AIRMASTER FAN 21311 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UNC 24MP-1/4 21311230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 καμ41/480 dB1725 rpm€4,284.00
RFQ
AIRMASTER FAN 21312 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UND 24M-1/4X 21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 καμ41/480 dB1725 rpm€4,975.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 21411 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Phase, Propeller Διάμετρος 42 ίντσες
€7,860.87 /μονάδα