AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF Αντιεκρηκτικός Συμπιεστής, 25 πόδια Καλώδιο ρεύματος, 125 psi | AH2KNW 29EZ57

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF Αντιεκρηκτικός Συμπιεστής, 25 πόδια Καλώδιο ρεύματος, 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2KNW Μοντέλο: TA3-AXAFCross Ref: 29EZ57

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€20,403.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής αναπνοής
Ακρίβεια-/+1% Πλήρης κλίμακα
Ροή αέρα12 CFM
Ροή ροής αέρα12 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm CO
Ενισχυτές8A
ΔιακρίβωσηΧειροκίνητες ρυθμίσεις CO Zero και Span
Φινίρισμα υπόθεσηςΑνοδιωμένο μαύρο
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος ζεύξηςΒιομηχανική ανταλλαγή
Ανιχνεύσιμο εύρος0 έως 200 ppm CO
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 3
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εύρος ροής50 έως 100 cc/min.
Ύψος2.75 "
HP2 hp
Εύρος υγρασίας10% σε 90%
Μήκος6.57 "
Θερμοκρασία λειτουργίας.4 μοίρες έως 113 μοίρες. φά
Πίεση125 psi
Απάντηση90% σε 10-15 δευτ.
Χρόνος Απόκρισης90% σε 10 έως 15 δευτερόλεπτα.
Τύπος αισθητήραΣφραγισμένος ηλεκτροχημικός αισθητήρας για μονοξείδιο του άνθρακα
Κύκλωμα δοκιμήςΕνεργοποιήθηκε χειροκίνητα
Τάση9V DC
Πλάτος5.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Αριθμός αναπνευστικών: 3
    • Μέγιστη. Αριθμός κουκουλών: 0

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF Αντιεκρηκτικός Συμπιεστής, 25 πόδια Καλώδιο ρεύματος, 125 psi
€20,403.41 /μονάδα