AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Θερμαντήρας Περιορισμένου Χώρου, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Περιορισμένος θερμαντήρας χώρου, 7 KW, 240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PVL Μοντέλο: SVF-7KW-8Cross Ref: 2ELP2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,740.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας περιορισμένου χώρου
Ενισχυτές28A
Υλικό κουτιούΑτσάλι
BtuH23900 BTU
ΧρώμαΑσημένιο
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Βάθος27.5 "
Θερμοκρασία εξάτμισης.144 μοίρες φά
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Συχνότητα60 Hz
Ύψος16 "
Μέγεθος εισόδου8"
kW7
Μήκος27 "
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας1
Μέγεθος εξόδου8"
Φάση1
Power7 Kw
Θερμοκρασία διακοπής λειτουργίας.170 μοίρες φά
Τύπος έναρξηςΑυτόματο
Αναρρόφηση αναρρόφησης15 πόδια
Τάση230V AC
Watts3500W
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βύσμα NEMA (L6-30P)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 Electric Heater, 10.5 KW, 8 Inch Duct | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€7,628.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Electric Heater, 15 KW, 8 Inch Duct | CD6JXB SVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€12,210.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Περιορισμένος θερμαντήρας χώρου, 7 KW, 240 V
€8,740.50 /μονάδα