AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Electric Heater, 15 KW, 8 Inch Duct | CD6JXB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας, 15 KW, Αγωγός 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JXB Μοντέλο: SVF-15KW-8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,210.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας περιορισμένου χώρου
Ενισχυτές26A
Υλικό κουτιούΑτσάλι
BtuH51216 BTU
ΧρώμαΑσημένιο
Πίεση εξάτμισης144 μοίρες φά
Θερμοκρασία εξάτμισης.144 μοίρες φά
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Συχνότητα60 Hz
Ύψος27 "
Μέγεθος εισόδου8"
Μήκος32 "
Φάση3
Power7 kW
Θερμοκρασία διακοπής λειτουργίας.170 μοίρες φά
Τύπος έναρξηςΑυτόματο
Αναρρόφηση αναρρόφησης15 πόδια
Τάση440V AC
Πλάτος37.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Θερμαντήρας Περιορισμένου Χώρου, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2 SVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "€8,681.31
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 Electric Heater, 10.5 KW, 8 Inch Duct | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€7,628.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας, 15 KW, Αγωγός 8 ιντσών
€12,210.55 /μονάδα