AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 Μονή Σχάρα Μπουκαλιών, 4500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JQW Μοντέλο: PAK-UNI1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,269.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι μπουκαλιών BOD
Πίεση κυλίνδρου2216 psi, 4500 psi
Βάθος4 1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μήκος34 "
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Δεν περιλαμβάνονταιΜεταφορέας
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός καταστημάτων2
Τύπος εξόδουΠολλαπλή
ΧαρακτηριστικάΜονός κύλινδρος
Πλάτος7 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C Μεταφορέας, Πολυαιθυλένιο | CD6JQX PAK-UNI1CΜεταφορέας€200.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 Μονή Σχάρα Μπουκαλιών, 4500 Psi
€1,269.55 /μονάδα