AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Cart, With 5000 PSI Regulator, Low Pressure Whistle, Pneumatic Tire | CD6JKE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB καλάθι, με ρυθμιστή 5000 PSI, σφυρίχτρα χαμηλής πίεσης, πνευματικό ελαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JKE Μοντέλο: EAC-97PHNB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,338.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρων αέρα
Ροή ροής αέρα80 CFM
Βαλβίδες εξαέρωσηςΝαι
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςMPT
Ιμάντες κυλίνδρου4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες
Βάθος44 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μέγεθος μπροστινού τροχού16 "
Τύπος μπροστινού τροχούΠνευματικός
Ύψος58 "
Μέγιστη. Πίεση εισόδου5000 psi
Μέγιστη. Πίεση εξόδου125 psi
Μέγεθος πίσω τροχού10 "
Τύπος πίσω τροχούΠνευματικός
Τροχοί/ΡοδάκιαΠνευματικοί τροχοί 10" (πίσω), πνευματικοί τροχοί 16" (μπροστά)
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.85
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κυλίνδρων σωλήναΒαλβίδες εξαέρωσηςΙμάντες κυλίνδρουΠίεσηΜέγεθος πίσω τροχούΤύπος πίσω τροχούΠλάτοςΒάθοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Καρότσι, Ηλεκτρικός Συναγερμός, Είσοδος 3000 psi, Ατσάλινο πλαίσιο | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cart, 9V DC Ηχητικός και Οπτικός Συναγερμός, Χάλυβας | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB Cart, Με ρυθμιστή 5000 PSI, Σφυρίχτρα χαμηλής πίεσης, Ημι-πνευματικά ελαστικά | CD6JKB EAC-97ΗΝΒ-Ναι4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες-6"Μαλακό Πέλμα32 "41 "€5,071.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Καρότσι, Σφυρίχτρα συναγερμού χαμηλής πίεσης, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Οχι4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες-6"Μαλακό Πέλμα32 "41 "€4,670.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Καρότσι, Ηλεκτρικός Συναγερμός, 4 Ρυθμιζόμενος Ιμάντας, Ατσάλι | CD6JKD EAC-97PENB-Οχι4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες-10 "Πνευματικός40 "44 "€5,205.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A Cart, With Up Storage Box, 2 Auto Hose Roel, 50 ft. Hose, 3/8 Inch Size | CD6JKF EAC-97PS2A2 Αυτόματο-Δίδυμο---40 "44 "€8,679.68
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M Cart, With Up Storage Box, 1 Manual Hose Reel, 200/300 ft. Hose, 1/2 Inch, 3/8 Inch | CD6JKG EAC-97PS3MΕγχειρίδιο 1-Δίδυμο---40 "44 "€8,011.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB καλάθι, με ρυθμιστή 5000 PSI, σφυρίχτρα χαμηλής πίεσης, πνευματικό ελαστικό
€5,338.77 /μονάδα