AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Καρότσι, Σφυρίχτρα συναγερμού χαμηλής πίεσης, 2400 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JKC Μοντέλο: EAC-97NB

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,670.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρων αέρα
Ροή ροής αέρα80 CFM
Βαλβίδες εξαέρωσηςΟχι
Ιμάντες κυλίνδρου4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες
Βάθος41 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μέγεθος μπροστινού τροχού16 "
Τύπος μπροστινού τροχούΗμιπνευματικός
Ύψος58 "
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Μέγιστη. Πίεση εξόδου125 psi
Μέγεθος πίσω τροχού6"
Τύπος πίσω τροχούΜαλακό Πέλμα
Τροχοί/ΡοδάκιαΜαλακοί τροχοί πέλματος 6" (πίσω), ημιπνευματικοί τροχοί 16" (μπροστά)
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.6
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κυλίνδρων σωλήναΒαλβίδες εξαέρωσηςΙμάντες κυλίνδρουΠίεσηΜέγεθος πίσω τροχούΤύπος πίσω τροχούΠλάτοςΒάθοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Καρότσι, Ηλεκτρικός Συναγερμός, Είσοδος 3000 psi, Ατσάλινο πλαίσιο | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cart, 9V DC Ηχητικός και Οπτικός Συναγερμός, Χάλυβας | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB Cart, Με ρυθμιστή 5000 PSI, Σφυρίχτρα χαμηλής πίεσης, Ημι-πνευματικά ελαστικά | CD6JKB EAC-97ΗΝΒ-Ναι4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες-6"Μαλακό Πέλμα32 "41 "€5,071.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Καρότσι, Ηλεκτρικός Συναγερμός, 4 Ρυθμιζόμενος Ιμάντας, Ατσάλι | CD6JKD EAC-97PENB-Οχι4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες-10 "Πνευματικός40 "44 "€5,205.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Cart, With 5000 PSI Regulator, Low Pressure Whistle, Pneumatic Tire | CD6JKE EAC-97PHNB-Ναι4 Ρυθμιζόμενοι νάιλον ιμάντες-10 "Πνευματικός40 "44 "€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A Cart, With Up Storage Box, 2 Auto Hose Roel, 50 ft. Hose, 3/8 Inch Size | CD6JKF EAC-97PS2A2 Αυτόματο-Δίδυμο---40 "44 "€8,679.68
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M Cart, With Up Storage Box, 1 Manual Hose Reel, 200/300 ft. Hose, 1/2 Inch, 3/8 Inch | CD6JKG EAC-97PS3MΕγχειρίδιο 1-Δίδυμο---40 "44 "€8,011.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Καρότσι, Σφυρίχτρα συναγερμού χαμηλής πίεσης, 2400 psi
€4,670.59 /μονάδα