AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Ανεμιστήρας με αντιεκρηκτικό δοχείο, 1/3 hp, 115V AC, 25 πόδια Αγωγός | AA6YRQ 15E894

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Ανεμιστήρας με αντιεκρηκτική φιάλη, 1/3 hp, 115V AC, 25 πόδια Αγωγός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6YRQ Μοντέλο: CVF25CANEXΣταυρός: 15E894

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,458.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές4A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3250 RPM
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Μήκος αγωγού25 πόδια.
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 3 hp
Μήκος25 πόδια.
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα987 CFM
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος25 πόδια.
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΜήκος αγωγούΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15CANEX Ανεμιστήρας με αντιεκρηκτικό δοχείο, 1/3 hp, 115V AC, 15 πόδια Αγωγός | AA6YRP 15E893 CVF15CANEX25 πόδια.15 πόδια.115V AC€3,034.79
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 Ανεμιστήρας με αντιεκρηκτική προστασία, αγωγός 15 ποδών, 220V AC, Μέγεθος 8 ιντσών | CD6JGZ CVF-15X22010m15 πόδια.230V AC€2,605.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25X220 Ανεμιστήρας με αντιεκρηκτική προστασία, αγωγός 25 ποδιών, 220V AC, 50/60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών | CD6JHB CVF-25X22010m25 πόδια.230V AC€2,792.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF6CANEX Ανεμιστήρας κάνιστρου με αντιεκρηκτική προστασία, μέγεθος 8 ιντσών, αγωγός 6 ποδιών | CD6JJB CVF6CANEX25 πόδια.6 πόδια.115V AC€2,847.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Ανεμιστήρας με αντιεκρηκτική φιάλη, 1/3 hp, 115V AC, 25 πόδια Αγωγός
€3,458.33 /μονάδα