AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 220V AC, 50-60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών, Μαύρο πλαστικό | AG9YUC 23LJ24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 220V AC, 50-60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών, Μαύρο πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9YUC Μοντέλο: CVF-8X220Cross Ref: 23LJ24

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,562.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές3A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα1725/ 1450 σ.α.λ
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος10m
Αγωγός Dia.8"
Συχνότητα50/60 Hz
Ύψος14 2 / 5 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 3 hp
Μήκος16.5 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα823 CFM
Μήκος καλωδίου ισχύος10m
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση220V AC
Πλάτος10 9 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αδιάβροχος αξονικός ανεμιστήρας σχεδιασμένος για επικίνδυνες εργασίες εξαερισμού σε λέβητες, μετασχηματιστές, φρεάτια, δεξαμενές πετροχημικών και άλλες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
    • Διαθέτει ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και συμπαγή κατασκευή για φορητότητα
    • Εξοπλισμένο με ηλεκτρικό κινητήρα πιστοποιημένο με ATEX, UL & CSA, ικανό να παρέχει ροή αέρα έως 650 cfm σε ελεύθερο αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 1/3 hp, 115V AC, 60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών | AA6YRN 15E892 CVF-8EXP4A987 CFM115V AC€2,677.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 220V AC, 50-60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών, Μαύρο πλαστικό
€2,562.24 /μονάδα