AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 1/3 hp, 115V AC, 60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών | AA6YRN 15E892

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 1/3 hp, 115 V AC, 60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YRN Μοντέλο: CVF-8EXPΣταυρός: 15E892

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,379.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές4A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3250 RPM
ΧρώμαΜαύρη
Αγωγός Dia.8"
Συχνότητα60 Hz
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 3 hp
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα987 CFM
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός ανθεκτικός σε έκρηξη ανεμιστήρας που χρησιμοποιείται για την παροχή καθαρού αέρα σε δεξαμενές, ανοιχτούς λάκκους και υπόγειους θόλους
    • Διαθέτει κατασκευή πολυαιθυλενίου που εξασφαλίζει αντοχή σε υγρασία και εκδορές
    • Περιλαμβάνει ενσωματωμένο σφραγισμένο διακόπτη On / Off και καλώδιο τροφοδοσίας 25 ποδιών για μέγιστη φορητότητα στο χώρο εργασίας
    • Με πιστοποίηση UL, πιστοποιημένη από CSA και ανθεκτική στην έκρηξη για χρήση σε περιβάλλοντα κλάσης I, κλάσης II, ομάδων C, D, E, F και G

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 220V AC, 50-60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών, Μαύρο πλαστικό | AG9YUC 23LJ24 CVF-8X2203A823 CFM220V AC€2,457.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, 1/3 hp, 115 V AC, 60 Hz, Μέγεθος 8 ιντσών
€2,379.33 /μονάδα