AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 Axial Fan, 12 Inch Size, 230V AC, 50 Hz, Orange, EU Plug | CD6JGV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-12AC50, Μέγεθος 12 ιντσών, 230 V AC, 50 Hz, Πορτοκαλί, βύσμα ΕΕ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JGV Μοντέλο: CVF-12AC50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€577.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές8.3A
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.12 "
Συχνότητα50 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 hp
Μήκος12 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1956 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση230V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC Axial Fan, 12 Inch Size, 115V AC, 60 Hz, Orange | AH9BPA 39FW23 CVF-12AC2348 CFM115V AC€902.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-12AC50, Μέγεθος 12 ιντσών, 230 V AC, 50 Hz, Πορτοκαλί, βύσμα ΕΕ
€577.02 /μονάδα