AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC Axial Fan, 12 Inch Size, 115V AC, 60 Hz, Orange | AH9BPA 39FW23

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-12AC, Μέγεθος 12 ιντσών, 115 V AC, 60 Hz, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9BPA Μοντέλο: CVF-12ACCross Ref: 39FW23

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€822.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές8.3A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3350 RPM
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.12 "
Συχνότητα60 Hz
Ύψος17 1 / 2 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 hp
Μήκος18 1 / 2 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα2348 CFM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος15 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.725
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 Axial Fan, 12 Inch Size, 230V AC, 50 Hz, Orange, EU Plug | CD6JGV CVF-12AC501956 CFM230V AC€577.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-12AC, Μέγεθος 12 ιντσών, 115 V AC, 60 Hz, Πορτοκαλί
€822.94 /μονάδα