AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 Σύστημα αεροσυμπιεστή, 46 x 24 x 22 ίντσες Μέγεθος | CD6JGH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Σύστημα αεροσυμπιεστή COMP-1, Μέγεθος 46 x 24 x 22 ίντσες

Στοιχείο: CD6JGH Μοντέλο: COMP-1
€5,606.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα συμπιεστή αέρα αναπνοής
Αποθήκευση αέρα @ Πίεση8.5 CFM @ 110 psi
Αποθήκευση αέρα @ psiΑποθήκευση αέρα 8.5 cf @ 110 psi
Ενισχυτές17.2A
Συχνότητα60 Hz
Ύψος46 "
HP2 hp
Μήκος24 "
Φάση1
Χωρητικότητα Δεξαμενής8 gal.
Τάση115/ 230V AC
Μέγεθος τροχού10 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συστατικά : TA-1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜάνικα Dia.Άτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 Air Compressor System, 115/230V AC, 1 Phase, 2 hp | AD7GAT 4EEA1 COMP-320A1 / 2 "3€11,283.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-2 Air Compressor System, Grade D, 115/230V AC | CD6JGJ COMP-2--2€6,140.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3EA Air Compressor, 1/2 Inch x 10 ft. Hose, 3/8 Inch x 10 ft. CD6JGK COMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€15,100.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Σύστημα αεροσυμπιεστή COMP-1, Μέγεθος 46 x 24 x 22 ίντσες
€5,606.05 /μονάδα