AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 Air Compressor System, 115/230V AC, 1 Phase, 2 hp | AD7GAT 4EEA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 Air Compressor System, 115/230V AC, 1 Phase, 2 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GAT Μοντέλο: COMP-3Σταυρός αναφοράς: 4EEA1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,962.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα συμπιεστή αέρα αναπνοής
Ροή αέρα6.8 CFM
Ροή ροής αέρα6.8 CFM
Ενισχυτές20A
Ικανότητα ροής8.5 CFM
Μάνικα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10 πόδια.
HP2 hp
Αριθμός αναπνευστήρων3
Πίεση λειτουργίας110 psi
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν3
Φάση1
Τάση115/ 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Αριθμός αναπνευστικών (3)
    • TA-3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜάνικα Dia.Άτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 Σύστημα αεροσυμπιεστή, 46 x 24 x 22 ίντσες Μέγεθος | CD6JGH COMP-117.2A--€5,606.05
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-2 Air Compressor System, Grade D, 115/230V AC | CD6JGJ COMP-2--2€6,140.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3EA Air Compressor, 1/2 Inch x 10 ft. Hose, 3/8 Inch x 10 ft. CD6JGK COMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€15,100.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 Air Compressor System, 115/230V AC, 1 Phase, 2 hp
€12,962.25 /μονάδα