AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 75 CFM, Συναγερμός εξόδου υψηλής έντασης | CD6JDW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Πίνακας αναπνοής αέρα BB75-COPM, με οθόνη CO, 75 CFM, Συναγερμός εξόδου υψηλής έντασης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JDW Μοντέλο: BB75-COPM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,200.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Ροή αέρα75 CFM
Ροή ροής αέρα75 CFM
Ενισχυτές1A
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΒιομηχανική ανταλλαγή
Ανακούφιση πίεσης125 psi
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 15 CFM, 48 CFM Χωρητικότητα ροής, 1 σύζευξη | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-€2,666.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 50 CFM, 79 CFM Χωρητικότητα ροής, 4 σύζευξη | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi€3,490.71
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 100 CFM, 123 CFM Χωρητικότητα ροής, 4 σύζευξη | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi€3,735.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 150 CFM, 203 CFM Χωρητικότητα ροής, Έξοδος NPT | CD6JCF BB150-COPM--€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 250 CFM, 277 CFM Χωρητικότητα ροής, έξοδος NPT | CD6JCH BB250-COPM--€9,882.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 30 CFM, 48 CFM Χωρητικότητα ροής, 2 σύζευξη | CD6JCU BB30-COPM--€2,799.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 700 CFM, 710 CFM Χωρητικότητα ροής, Έξοδος NPT | CD6JDP BB700-COPM--€19,711.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Πίνακας αναπνοής αέρα BB75-COPM, με οθόνη CO, 75 CFM, Συναγερμός εξόδου υψηλής έντασης
€3,200.59 /μονάδα