AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 100 CFM, 123 CFM Χωρητικότητα ροής, 4 σύζευξη | AH2KPA 29EZ62

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Πίνακας αναπνοής αέρα BB100-COPM, με οθόνη CO, 100 CFM, 123 CFM Χωρητικότητα ροής, 4 σύζευξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2KPA Μοντέλο: BB100-COPMCross Ref: 29EZ62

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,735.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα123 CFM
Ροή αέρα123 CFM
Ροή ροής αέρα123 CFM
Ενισχυτές1A
Τύπος ζεύξηςΒιομηχανική ανταλλαγή
Πίεση125 psi
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Αριθμός αναπνευστικών: 8
    • Μέγιστη. Αριθμός κουκουλών: 8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 15 CFM, 48 CFM Χωρητικότητα ροής, 1 σύζευξη | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-€2,666.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 50 CFM, 79 CFM Χωρητικότητα ροής, 4 σύζευξη | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi€3,611.08
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 150 CFM, 203 CFM Χωρητικότητα ροής, Έξοδος NPT | CD6JCF BB150-COPM--€5,338.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 250 CFM, 277 CFM Χωρητικότητα ροής, έξοδος NPT | CD6JCH BB250-COPM--€9,882.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 30 CFM, 48 CFM Χωρητικότητα ροής, 2 σύζευξη | CD6JCU BB30-COPM--€2,799.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 700 CFM, 710 CFM Χωρητικότητα ροής, Έξοδος NPT | CD6JDP BB700-COPM--€19,711.36
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM Πίνακας αναπνοής αέρα, με οθόνη CO, 75 CFM, Συναγερμός εξόδου υψηλής έντασης, 6 έξοδοι | CD6JDV BB75-CO6PM--€3,407.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Πίνακας αναπνοής αέρα BB100-COPM, με οθόνη CO, 100 CFM, 123 CFM Χωρητικότητα ροής, 4 σύζευξη
€3,735.14 /μονάδα