AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Φορητό σύστημα ψύξης αερογραμμών, χαμηλής πίεσης, 15 psi | AE2MMW 4YG48

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Φορητό σύστημα ψύξης αερογραμμών, χαμηλής πίεσης, 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2MMW Μοντέλο: BACB-196LPΣταυρός: 4YG48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,500.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό σύστημα ψύξης αεροπορικής εταιρείας
Ροή αέραέως 75 CFM
Ροή ροής αέρα75 CFM
Χρόνος ψύξης4 έως 8 ώρες.
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Θερμοκρασία αέρα εισόδου.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Αριθμός εξαρτημάτων4
Θερμοκρασία αέρα εξόδου.50 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9020009000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Περίπου 50 βαθμοί F Θερμοκρασία αέρα εξόδου με θερμοκρασίες εισόδου έως 180 βαθμούς F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Portable Airline Cooling System, 125 psi Max. Πίεση εισόδου | AF8PRV 29EZ56 BACB-196Φορητό σύστημα ψύξης αεροπορικής εταιρείας125 psi€1,572.89
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K Κιτ μετατροπής για αντλία αέρα περιβάλλοντος | CD7KZF BACB-196ΚΚιτ μετατροπής-€187.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Φορητό σύστημα ψύξης αερογραμμών, χαμηλής πίεσης, 15 psi
€1,500.92 /μονάδα