AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Portable Airline Cooling System, 125 psi Max. Πίεση εισόδου | AF8PRV 29EZ56

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Φορητό σύστημα ψύξης αερογραμμών, 125 psi Max. Πίεση εισόδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PRV Μοντέλο: BACB-196Cross Ref: 29EZ56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,572.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό σύστημα ψύξης αεροπορικής εταιρείας
Ροή αέρα75 CFM
Ροή ροής αέρα75 CFM
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Τύπος τοποθέτησηςHansen
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Θερμοκρασία αέρα εισόδου.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Θερμοκρασία αέρα εξόδου.50 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9020009000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Περίπου 50 βαθμοί F Θερμοκρασία αέρα εξόδου με θερμοκρασίες εισόδου έως 180 βαθμούς F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Φορητό σύστημα ψύξης αερογραμμών, χαμηλής πίεσης, 15 psi | AE2MMW 4YG48 BACB-196LPΦορητό σύστημα ψύξης αεροπορικής εταιρείας20 psi€1,500.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K Κιτ μετατροπής για αντλία αέρα περιβάλλοντος | CD7KZF BACB-196ΚΚιτ μετατροπής-€187.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Φορητό σύστημα ψύξης αερογραμμών, 125 psi Max. Πίεση εισόδου
€1,572.89 /μονάδα