Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SFE-30 Fuse 30a που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AB8WUQ 2AAN2

BUSSMANN SFE-30 Fuse 30a που δείχνει Sfe 32vac/dc - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WUQ Μοντέλο: SFE-30Σταυρός: 2AAN2
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
€7.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Κωδικός χρώματοςΚαθαρισμός
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307
Fps Amps30
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής10kA σε 32 VAC/DC
Μήκος1.437 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VAC/DC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΜήκοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN SFE-14 Ασφάλεια 14a που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AA9ECB 1CP28 SFE-14ΠοτήριΔεν εφαρμόζεταιFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "Δεν εφαρμόζεται5€13.47
BUSSMANN SFE-20 Fuse 20a που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AA9ECC 1CP29 SFE-20ΠοτήριΔεν εφαρμόζεταιFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "Δεν εφαρμόζεται5€11.18
BUSSMANN SFE-4 Fuse 4a που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AA9ECD 1CP31 SFE-4ΠοτήριΔεν εφαρμόζεταιFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "Δεν εφαρμόζεται5€10.13
BUSSMANN SFE-7-1 / 2 Ασφάλεια 7-1 / 2α που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AA9ECE 1CP33 SFE-7-1 / 2ΠοτήριΔεν εφαρμόζεταιFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "Δεν εφαρμόζεται5€9.54
BUSSMANN SFE-6 Fuse 6a που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AE7WNC 6AYC8 SFE-6πλαστικός. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".65€10.99
BUSSMANN SFE-9 Fuse 9a που δείχνει Sfe 32vac / dc - Πακέτο 5 | AE7WND 6AYC9 SFE-9πλαστικός. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".65€13.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SFE-30 Fuse 30a που δείχνει Sfe 32vac/dc - Πακέτο 5
€7.34 /πακέτο