AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 Κύλινδρος αέρα, 2400 psi, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD7KRW Μοντέλο: AC-300

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,336.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αναπνευστικού αέρα
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός περιστρεφόμενος τροχός10 "
Μήκος94 "
Κύριο μέγεθος τροχού21 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών4
Αριθμός πολλαπλής εξόδου4
Πίεση5000 psi
Ύψος τρέιλερ25 "
Πλάτος τρέιλερ36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-472 Κύλινδρος αέρα, 5000 psi, χάλυβας | AA6HTK 14A070 AC-472Κίτρινο-Ατσάλι5000 psi€2,995.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 Air Cylinder, 4500 psi, Carbon Fiber, Γκρι | AD7FZE 4EDZ6 AC-87Γκρί34 "Carbon Fiber4500 psi€2,302.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 Air Cylinder, 2216 psi, Αλουμίνιο, Γκρι | AD7FZF 4EDZ7 AC-60Γκρί34 "Αλουμίνιο2216 psi€911.30
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-444 Κύλινδρος αέρα, 4500 psi, χάλυβας | CD7KRX AC-444Κίτρινο-Ατσάλι4500 psi€1,977.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-509 Κύλινδρος αέρα, 6000 psi, χάλυβας | CD7KRY AC-509Κίτρινο-Ατσάλι6000 psi€4,268.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 Κύλινδρος αέρα, 2400 psi, Ατσάλι
€1,336.36 /μονάδα