AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 Air Cylinder, 2216 psi, Αλουμίνιο, Γκρι | AD7FZF 4EDZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κύλινδρος αέρα AC-60, 2216 psi, αλουμίνιο, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FZF Μοντέλο: AC-60Cross Ref: 4EDZ7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€911.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αναπνευστικού αέρα
ΧρώμαΓκρί
Υλικό κυλίνδρουΑλουμίνιο
Ύψος11 "
Μήκος34 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Πίεση2216 psi
Πλάτος8 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια (30 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΠίεσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-472 Κύλινδρος αέρα, 5000 psi, χάλυβας | AA6HTK 14A070 AC-472Κίτρινο-Ατσάλι5000 psi€2,995.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 Air Cylinder, 4500 psi, Carbon Fiber, Γκρι | AD7FZE 4EDZ6 AC-87Γκρί34 "Carbon Fiber4500 psi€2,302.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 Air Cylinder, 2400 psi, Steel | CD7KRW AC-300Κίτρινο94 "Ατσάλι5000 psi€1,336.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-444 Κύλινδρος αέρα, 4500 psi, χάλυβας | CD7KRX AC-444Κίτρινο-Ατσάλι4500 psi€1,977.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-509 Κύλινδρος αέρα, 6000 psi, χάλυβας | CD7KRY AC-509Κίτρινο-Ατσάλι6000 psi€4,268.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Κύλινδρος αέρα AC-60, 2216 psi, αλουμίνιο, γκρι
€911.30 /μονάδα