AIR SCIENCE HLF-72 Laminar Flow Cabine | AF6GUC 18AX51

AIR SCIENCE HLF-72 Ερμάριο Laminar Flow

Στοιχείο: AF6GUC Μοντέλο: HLF-72Σταυρός: 18AX51
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,364.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι Laminar Flow
CFM600
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος29 "
Τύπος φίλτρουULPA / HEPA
Ύψος43 "
HP0.98
Μέσα σε ύψος23.5 "
Εσωτερικό Μήκος72 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΧάλυβας με επικάλυψη σε σκόνη, Ακρυλικό, Γυαλί, Ανοξείδωτο ατσάλι
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Μέγεθος ανοίγματος20 "
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος73 "
συνολικό πλάτος29 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8421398005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςCFMΒάθοςΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
AIR SCIENCE FLOW-24 Ντουλάπι Laminar Flow | AF6GTQ 18AX39 ΡΟΗ-2423.5 "25024 "Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη35 "24 "24 "24 "€2,678.51
AIR SCIENCE FLOW-36 Ντουλάπι Laminar Flow | AF6GTR 18AX40 ΡΟΗ-3623.5 "25024 "Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη35 "36 "24 "36 "€3,102.55
AIR SCIENCE FLOW-48 Ντουλάπι Laminar Flow | AF6GTT 18AX41 ΡΟΗ-4823.5 "50024 "Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη35 "48 "24 "48 "€3,526.58
Ντουλάπι Laminar Flow AIR SCIENCE HLF-48 | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Χάλυβας με επικάλυψη σε σκόνη, Ακρυλικό, Γυαλί, Ανοξείδωτο ατσάλι43 "49 "29 "49 "€4,535.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE HLF-72 Ερμάριο Laminar Flow
€5,364.08 /μονάδα