AIR SCIENCE FLOW-36 Ντουλάπι Laminar Flow | AF6GTR 18AX40

AIR SCIENCE FLOW-36 Ντουλάπι Laminar Flow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GTR Μοντέλο: FLOW-36Σταυρός: 18AX40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,102.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι Laminar Flow
CFM250
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος24 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος35 "
HP0.4
Μέσα σε ύψος24 "
Εσωτερικό Μήκος35.5 "
Εσωτερικό πλάτος23.5 "
ΥλικόΧάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Μέγεθος ανοίγματος20 "
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8421398005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςCFMΒάθοςΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
AIR SCIENCE FLOW-24 Ντουλάπι Laminar Flow | AF6GTQ 18AX39 ΡΟΗ-2423.5 "25024 "Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη35 "24 "24 "24 "€2,678.51
AIR SCIENCE FLOW-48 Ντουλάπι Laminar Flow | AF6GTT 18AX41 ΡΟΗ-4823.5 "50024 "Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη35 "48 "24 "48 "€3,526.58
Ντουλάπι Laminar Flow AIR SCIENCE HLF-48 | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Χάλυβας με επικάλυψη σε σκόνη, Ακρυλικό, Γυαλί, Ανοξείδωτο ατσάλι43 "49 "29 "49 "€4,535.70
RFQ
AIR SCIENCE HLF-72 Laminar Flow Cabine | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Χάλυβας με επικάλυψη σε σκόνη, Ακρυλικό, Γυαλί, Ανοξείδωτο ατσάλι43 "73 "29 "73 "€5,364.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE FLOW-36 Ντουλάπι Laminar Flow
€3,102.55 /μονάδα