Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR KING 9145 Κλιπ στον ανεμιστήρα Χωρίς ταλάντωση Διάμετρος 6 ιντσών 2 ταχυτήτων 120v | AE7ZEC 6C507

AIR KING 9145 Κλιπ στον ανεμιστήρα μη ταλαντούμενος 6 ιντσών Διάμετρος 2 ταχυτήτων 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZEC Μοντέλο: 9145Κωδ. Σταυρού: 6C507
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
€39.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ στον ανεμιστήρα
Ροή αέρα190 / 90 cfm
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.6"
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού18 AWG
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςΧάλυβα, πλαστικό
Ύψος11.125 "
Hz60
Μήκος6.25 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
RPM2020/1740
Τάση120V
Watts12/9
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.999
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9145 Κλιπ στον ανεμιστήρα μη ταλαντούμενος 6 ιντσών Διάμετρος 2 ταχυτήτων 120v
€39.13 /μονάδα