AIR KING 9106 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας που ταλαντεύεται 16 ίντσες Διάμετρος 3 ταχυτήτων 120v | AD7AUM 4DA36

AIR KING 9106 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας ταλαντούμενος 16 ιντσών Διάμετρος 3 ταχυτήτων 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AUM Μοντέλο: 9106Cross Ref: 4DA36

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€116.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Fan
Ροή αέρα1710/1500/1330 βλ
Ενισχυτές0.71/0.54/0.48
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού18 AWG
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος22.5 "
Hz60
Μήκος17.75 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
RPM1545/1394/1244
Τάση120V
Watts77/65/57
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΡοή αέραΕνισχυτέςRPMWattsΠλάτοςBlade Dia.Υλικό φρουράςΤιμή
AIR KING 9154 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας που ταλαντεύεται 9 ίντσες διάμετρος 2 ταχύτητες 120v AD6WGN 4C523 9154Ταλαντεύεται490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Ατσάλι€83.45
AIR KING 9146 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας 6 ιντσών 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Χωρίς ταλαντώσεις190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Χάλυβα, πλαστικό€44.19
AIR KING 9102 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας που ταλαντεύεται 12 ίντσες Διάμετρος 3 ταχυτήτων 120v | AD7AUL 4DA35 9102Ταλαντεύεται930/780/620 βλ0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Ατσάλι€94.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9106 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας ταλαντούμενος 16 ιντσών Διάμετρος 3 ταχυτήτων 120v
€116.75 /μονάδα