Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR KING 9146 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας 6 ιντσών 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Non-osc 6 ιντσών 2-spd 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WJX Μοντέλο: 9146Κωδ. Σταυρού: 4C796
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
€44.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Fan
Ροή αέρα190 / 90 cfm
Ενισχυτές0.19/0.14
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.6"
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού18 AWG
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςΧάλυβα, πλαστικό
Ύψος9.375 "
Hz60
Μήκος6.125 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
RPM2020/1740
Τάση120V
Watts12/9
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΡοή αέραΕνισχυτέςRPMWattsΠλάτοςBlade Dia.Υλικό φρουράςΤιμή
AIR KING 9154 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας που ταλαντεύεται 9 ίντσες διάμετρος 2 ταχύτητες 120v AD6WGN 4C523 9154Ταλαντεύεται490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Ατσάλι€83.45
AIR KING 9102 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας που ταλαντεύεται 12 ίντσες Διάμετρος 3 ταχυτήτων 120v | AD7AUL 4DA35 9102Ταλαντεύεται930/780/620 βλ0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Ατσάλι€94.83
AIR KING 9106 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας που ταλαντεύεται 16 ίντσες Διάμετρος 3 ταχυτήτων 120v | AD7AUM 4DA36 9106Ταλαντεύεται1710/1500/1330 βλ0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Ατσάλι€116.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9146 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Non-osc 6 ιντσών 2-spd 120v
€44.19 /μονάδα