Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 6JKC5 Φίλτρο κουκούλας 11-13/16 x 11-7/16 x 3/8 ίντσας | AE9GET

AIR HANDLER Φίλτρο κουκούλας 6JKC5 11-13/16 x 11-7/16 x 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GET Μοντέλο: 6JKC5
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
€38.50 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κουκούλας
Υλικό διαφράγματοςΠλέγμα αλουμινίου
Ονομαστικό βάθος3 / 8 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου11-7/16x11-13/16x3/8
Ονομαστικό ύψος11 13 / 16 "
Ονομαστικό πλάτος11.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο κουκούλας AIR HANDLER 6JKA5 8-3 / 4 x 10-1 / 2 x 3/8 ίντσα | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€34.36
Φίλτρο κουκούλας AIR HANDLER 6JKA6 8-1 / 4 x 11-1 / 4 x 3/8 ίντσες | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€34.51
Φίλτρο κουκούλας εύρους αέρα 6JKA7 8-3 / 4 x 10-1 / 2 x 3/8 ίντσες | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€31.22
Φίλτρο κουκούλα AIR HANDLER 6JKA8 10-7 / 16 x 11-7 / 16 x 3/8 ίντσα | ΑΕ9ΓΕΚ 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "€35.20
Φίλτρο κουκούλα AIR HANDLER 6JKA9 10-1 / 2 x 10-1 / 2 x 3-1 / 4 ίντσα | AE9GEL 6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "€42.13
Φίλτρο κουκούλας εύρους αέρα 6JKC0 5-1 / 16 x 7-5 / 8 x 3/32 ίντσες | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "€19.86
Φίλτρο κουκούλας εύρους αέρα 6JKC1 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 ίντσες | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "€22.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο κουκούλας 6JKC5 11-13/16 x 11-7/16 x 3/8 ίντσας
€38.50 /μονάδα