AIR HANDLER 5W099 Filter Media Pad Polyester 20 Inch Ύψος | AE6YWQ

AIR HANDLER 5W099 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YWQ Μοντέλο: 5W099

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Pad Media
Ικανότητα συγκράτησης σκόνης165 gm
Σκόνη Wt. Σύλληψη0.88
Τελική αντίσταση0.50 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Ροή αέρα300 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x20x1
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)54.36
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)54.36
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GFG3 Φίλτρο πολυεστέρα 14 ιντσών Ύψος | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€2.72
AIR HANDLER 2GFG7 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 15 ιντσών | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€2.63
AIR HANDLER 2GFH2 Φίλτρο πολυεστέρα 20 ιντσών Ύψος | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€2.87
AIR HANDLER 2GFH6 Φίλτρο πολυεστέρα 12 ιντσών Ύψος | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.06
AIR HANDLER 2GFN4 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 24 ιντσών | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "€6.48
AIR HANDLER 2GFP3 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 25 ίντσες | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€35.84
AIR HANDLER 2GFP7 Filter Media Pad Πολυεστέρας Ύψος 36 ιντσών | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€55.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 5W099 Φίλτρο πολυμέσων πολυεστέρα ύψους 20 ιντσών
€3.16 /μονάδα