AUTOQUIP 35 Σειρά Extra Wide Scαλίδι Ανελκυστήρας Τραπέζι


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμας
A
S35-060-0025-EW
1.587 "58 "44 sec.2500 λίβρες120 "84 "87 "
RFQ
A
S35-024-0025-EW
1.536 "48 "16 sec.2500 λίβρες60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-048-0080-EW
1.564 "48 "44 sec.8000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-048-0025-EW
1.564 "48 "33 sec.2500 λίβρες96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-036-0025-EW
1.548 "48 "25 sec.2500 λίβρες72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-024-0080-EW
1.536 "48 "22 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-024-0060-EW
1.536 "48 "16 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-024-0040-EW
1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-060-0040-EW
1.587 "58 "44 sec.4000 lbs.120 "84 "87 "
RFQ
A
S35-036-0080-EW
1.548 "48 "34 sec.8000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-048-0040-EW
1.564 "48 "33 sec.4000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-036-0060-EW
1.548 "48 "25 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-036-0040-EW
1.548 "48 "25 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-060-0060-EW
1.587 "58 "44 sec.6000 lbs.120 "84 "87 "
RFQ
A
S35-048-0060-EW
1.564 "48 "33 sec.6000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-060-0100-EW
590 "61 "36 sec.10000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0120-EW
590 "61 "60 sec.12000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0150-EW
590 "61 "60 sec.15000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0080-EW
590 "61 "36 sec.8000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;