AUTOQUIP S35-060-0060-EW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BPN

AUTOQUIP S35-060-0060-EW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BPN Μοντέλο: S35-060-0060-EW

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης87 "
Πλάτος βάσης58 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος8"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας84 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας87 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας58 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος68 "
Χρόνος44 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0025-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sec.2500 λίβρες60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0040-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0060-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-024-0080-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 7-31 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0025-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sec.2500 λίβρες72 "72 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0040-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0060-EW, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0060-EW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες