AIR HANDLER 5M437 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 30 ίντσες | AE4NRU

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα τσέπης 5M437 Συνθετικό 24 x 24 x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NRU Μοντέλο: 5M437

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€108.96 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM2000
Αποδοτικότητα φίλτρου65%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.30 "WC
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων80 τετραγωνικά πόδια.
Χρώμα πολυμέσωνΠορτοκαλί
Merv11
Ονομαστικό βάθος30 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x30
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0215
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)62.74
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός τσεπώνΧωρητικότητα CFMΑρχική αντίστασηΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤιμή
AIR HANDLER 2DVU2 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 29 ίντσες | AB9LNC 2DVU21020000.25 "WCFiberglass150 βαθμοί F105 τετραγωνικά πόδια.29 "24x24x29€135.78
AIR HANDLER 2DVU4 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 36 ίντσες | AB9LND 2DVU4620000.24 "WCFiberglass150 βαθμοί F82 τετραγωνικά πόδια.36 "24x24x36€140.28
AIR HANDLER 2JVJ5 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 15 ίντσες | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F42 τετραγωνικά πόδια.15 "24x24x15€85.08
AIR HANDLER 2JVK4 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 15 ίντσες | AC2GCA 2JVK4620000.42 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.15 "24x24x15€74.31
AIR HANDLER 2JVP3 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 36 ίντσες | AC2GCV 2JVP3620000.37 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F73 τετραγωνικά πόδια.36 "24x24x36€100.03
AIR HANDLER 2JVZ9 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 22 ίντσες | AC2GEP 2JVZ91020000.27 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F-22 "24x24x22€108.54
AIR HANDLER 5E854 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 29 ίντσες | AE3MDP 5E854620000.45 "WCFiberglass190 βαθμοί F68 τετραγωνικά πόδια.29 "24x24x29€105.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα τσέπης 5M437 Συνθετικό 24 x 24 x 30 ίντσες
€108.96 /μονάδα