AIR HANDLER 2JVZ9 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 22 ίντσες | AC2GEP

AIR HANDLER 2JVZ9 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2GEP Μοντέλο: 2JVZ9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€108.54 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM2000
Αποδοτικότητα φίλτρου65%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.27 "WC
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Χρώμα πολυμέσωνΠορτοκαλί
Merv11
Ονομαστικό βάθος22 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x22
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός τσεπώνΧωρητικότητα CFMΑρχική αντίστασηΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤιμή
AIR HANDLER 2DVU2 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 29 ίντσες | AB9LNC 2DVU21020000.25 "WCFiberglass150 βαθμοί F105 τετραγωνικά πόδια.29 "24x24x29€135.78
AIR HANDLER 2DVU4 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 36 ίντσες | AB9LND 2DVU4620000.24 "WCFiberglass150 βαθμοί F82 τετραγωνικά πόδια.36 "24x24x36€140.28
AIR HANDLER 2JVJ5 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 15 ίντσες | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F42 τετραγωνικά πόδια.15 "24x24x15€85.08
AIR HANDLER 2JVK4 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 15 ίντσες | AC2GCA 2JVK4620000.42 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.15 "24x24x15€74.31
AIR HANDLER 2JVP3 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 24 x 24 x 36 ίντσες | AC2GCV 2JVP3620000.37 "WCΣυνθετικός150 βαθμοί F73 τετραγωνικά πόδια.36 "24x24x36€100.03
AIR HANDLER 5E854 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 29 ίντσες | AE3MDP 5E854620000.45 "WCFiberglass190 βαθμοί F68 τετραγωνικά πόδια.29 "24x24x29€105.21
AIR HANDLER 5E855 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 18 ίντσες | AE3MDQ 5E855612500.55 "WCFiberglass190 βαθμοί F41 τετραγωνικά πόδια.18 "24x24x18€82.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JVZ9 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 22 ίντσες
€108.54 /μονάδα