Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 4YUU3 AIR 16 x 20 x 1 Merv10 | AE2PNB

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό υψηλής χωρητικότητας 4YUU3 16 x 20 x 1 Merv10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PNB Μοντέλο: 4YUU3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12.42 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας
Πραγματικό βάθος3 / 4 "
Πραγματικό ύψος15.5 "
Πραγματικό πλάτος19.5 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.23 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων4.9 τετραγωνικά πόδια.
Merv10
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x20x1
Ονομαστικό ύψος16 "
Ονομαστική πτυχή40%
Ονομαστικό πλάτος20 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή πολυμέσωνΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E895 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 τετραγωνικά πόδια.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€25.24
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 3DVN4 Διαμάντι υψηλής χωρητικότητας Πλάτος 12 x 20 x 2 Merv10 AC8UJV 3DVN47.2 τετραγωνικά πόδια.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€17.23
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 3GRT2 Διαμάντι υψηλής χωρητικότητας Πλέγμα 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3 GRT28.6 τετραγωνικά πόδια.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€23.18
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 3GRT3 Διαμάντι υψηλής χωρητικότητας Πλεκτό 14 x 20 x 2 Merv10 AC9HUA 3 GRT38.7 τετραγωνικά πόδια.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€18.13
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 3GRT4 Διαμάντι υψηλής χωρητικότητας Πλεκτό 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3 GRT411 τετραγωνικά πόδια.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€22.97
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 3GRT5 Διαμάντι υψηλής χωρητικότητας 16 x 20 x 2 Merv10 AC9HUC 3 GRT59.8 τετραγωνικά πόδια.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€20.29
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 3GRT6 Υψηλής χωρητικότητας Diamond Pleat 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3 GRT612.1 τετραγωνικά πόδια.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "€20.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο πτυχωτό υψηλής χωρητικότητας 4YUU3 16 x 20 x 1 Merv10
€12.42 /μονάδα