AIR HANDLER 38ZC89 Standard Cap Pleated Filter 8 Merv 15-1/2 inch Πλάτος | AH8TYL

AIR HANDLER 38ZC89 Standard Cap Πτυχωτό φίλτρο 8 Merv πλάτος 15-1 / 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8TYL Μοντέλο: 38ZC89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τυποποιημένου καπακιού
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος24.5 "
Πραγματικό πλάτος15.5 "
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο φίλτρο αέρα
Τύπος φίλτρουΦίλτρο τυπικής χωρητικότητας
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
Τύπος πλαισίουΠίνακας ποτών
Υψηλή αρχική αντίσταση1.0 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Merv8
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x25x2
Ονομαστικό ύψος16 "
Ονομαστικό πλάτος25
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)64.52
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται πλαίσιο: Ναι
    • Μέσος όρος Ατμοσφαιρική απόδοση: 35%
    • Μέση ταχύτητα: 500 fpm
    • Med. Αρχική αντίσταση: 0.30

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥψηλής ΤαχύτηταςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. ΤαχύτηταΠεριοχή πολυμέσωνMervPkg. Ποσ.Τιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 15Α722 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm1.75 "24 "180 βαθμοί F500 fpm19 τετραγωνικά πόδια.81€22.19
AIR HANDLER 1TBE6 Πλισέ φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm12.0 τετραγωνικά πόδια.81€12.38
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 1TBE7 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm11.2 τετραγωνικά πόδια.81€14.16
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 1TBE9 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-3 / 4 "15.5 "180 βαθμοί F500 fpm7.3 τετραγωνικά πόδια.81€15.99
AIR HANDLER 21C094 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "21 "180 βαθμοί F500 fpm0.6 τετραγωνικά πόδια.81€13.35
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 21C095 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "20 "180 βαθμοί F500 fpm7.1 τετραγωνικά πόδια.81€13.87
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 21C096 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "10 "180 βαθμοί F500 fpm7 τετραγωνικά πόδια.81€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 38ZC89 Standard Cap Πτυχωτό φίλτρο 8 Merv πλάτος 15-1 / 2 ιντσών
€11.45 /μονάδα