AIR HANDLER 33NR88 Minipleat Φίλτρο αέρα 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAK

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 33NR88 Minipleat 24 x 24 x 6 Merv 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NAK Μοντέλο: 33NR88

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€315.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.0 "WC
Αρχική αντίσταση0.30 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων125 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος6"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x6
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8475
Ύψος πλοίου (cm)62.48
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8421398090

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή πολυμέσωνΡοή αέραΑποδοτικότητα φίλτρουMervΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 20HN73 Minipleat 500cfm 24 x 12 x 12 | AF6RZK 20ΗΝ73-500 cfm95%1411.5 "12x24x121224€301.72
AIR HANDLER 33NR89 Minipleat Air Filter 12 x 24 x 6 Merv 14 | ΑΓ3ΝΑΛ 33NR8957 τετραγωνικά πόδια.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€277.80
AIR HANDLER 33NR90 Φίλτρο αέρα Minipleat 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAM 33NR90125 τετραγωνικά πόδια.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "€336.01
AIR HANDLER 33NR91 Φίλτρο αέρα Minipleat 12 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAN 33NR9157 τετραγωνικά πόδια.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "€263.54
AIR HANDLER 33NR92 Minipleat Air Filter 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAP 33NR92125 τετραγωνικά πόδια.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "€317.74
AIR HANDLER 33NR93 Φίλτρο αέρα Minipleat 12 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAQ 33NR9357 τετραγωνικά πόδια.500 fpm65%116"12x24x612 "24 "€263.54
AIR HANDLER 33NR94 Minipleat Air Filter 24 x 24 x 6 Merv 11 | ΑΓ3ΝΑΡ 33NR94125 τετραγωνικά πόδια.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "€324.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 33NR88 Minipleat 24 x 24 x 6 Merv 16
€315.35 /μονάδα