ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 33E920 V-bank Mp Με φλάντζα 12x24x12 Merv 11 | AC6DNR

AIR HANDLER 33E920 V-bank Mp με παρέμβυσμα 12x24x12 Merv 11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DNR Μοντέλο: 33E920

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€287.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου75%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.20 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα1500 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων97 τετραγωνικά πόδια.
Merv11
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x12
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.709
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Με Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E921 V-bank Mp With Gasket 20x20x12 Merv 11 | AC6DNT 33E9212198 cfm134 τετραγωνικά πόδια.20x20x1220 "20 "€449.07
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E922 V-bank Mp With Gasket 20x24x12 Merv 11 | AC6DNU 33E9222872 cfm161 τετραγωνικά πόδια.20x24x1220 "24 "€339.56
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E923 V-bank Mp Με φλάντζα 24x24x12 Merv 11 | AC6DNV 33E9233000 cfm193 τετραγωνικά πόδια.24x24x1224 "24 "€361.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E920 V-bank Mp με παρέμβυσμα 12x24x12 Merv 11
€287.37 /μονάδα