ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 33E916 Mp Με φλάντζα 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM

AIR HANDLER 33E916 Mp Με φλάντζα 20 x 24 x 12 Merv 13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DNM Μοντέλο: 33E916

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€209.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.45 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2394 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων75 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Με Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΤιμή
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 33E915 Mp Με φλάντζα 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL 33E9151250 cfm45 τετραγωνικά πόδια.12x24x1212 "€175.21
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E917 Mp Με φλάντζα 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN 33E9172500 cfm96 τετραγωνικά πόδια.24x24x1224 "€224.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E916 Mp Με φλάντζα 20 x 24 x 12 Merv 13
€209.95 /μονάδα