Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDW 1MJY2

BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 ίντσας Fpt 150 Psi Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KDW Μοντέλο: CR150Cross Ref: 1MJY2
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
€59.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 1 / 2 "
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος σωλήναΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Μαύρο | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€40.20
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€60.32
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€60.89
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Μαύρο | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ
BANJO FITTINGS CR025 Σταυρός, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Πολυπροπυλένιο | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "ΑρχικόΣταυρός€21.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 ίντσας Fpt 150 Psi Μαύρο
€59.93 /μονάδα