AIR HANDLER 2TE99 Φίλτρο αέρα 20 x 20 x 2 ίντσες | AC3GJF

AIR HANDLER 2TE99 Φίλτρο αέρα 20 x 20 x 2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3GJF Μοντέλο: 2TE99

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€71.68 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα350 fpm
Υλικό διαφράγματοςΠλέγμα αλουμινίου
Αρχική αντίσταση0.38 "WC
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x20x2
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΑρχική αντίστασηΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GGP6 Φίλτρο αέρα 16 x 20 x 1/2 ίντσα | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "€73.78
AIR HANDLER 2GGR1 Φίλτρο αέρα 16 x 25 x 1/2 ίντσα | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€82.35
AIR HANDLER 2GGR5 Φίλτρο αέρα 20 x 20 x 1/2 ίντσα | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€81.31
AIR HANDLER 2GGR9 Φίλτρο αέρα 20 x 25 x 1/2 ίντσα | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€91.89
AIR HANDLER 2GGT4 Φίλτρο αέρα 24 x 24 x 1/2 ίντσα | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€100.00
AIR HANDLER 2GGT8 Φίλτρο αέρα 20 x 25 x 1 ίντσα | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "€69.00
AIR HANDLER 2GGU3 Φίλτρο αέρα 24 x 24 x 1 ίντσα | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "€72.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2TE99 Φίλτρο αέρα 20 x 20 x 2 ίντσα
€71.68 /μονάδα