Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 2JTX5 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 6 ίντσες | AC2FUM

AIR HANDLER 2JTX5 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FUM Μοντέλο: 2JTX5
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
€13.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου55%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαμονόκλινο
Αρχική αντίσταση0.20 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων13 τετραγωνικά πόδια.
Merv10
Ονομαστικό βάθος6"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x6
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχική αντίστασηΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΤιμή
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHU6 Rigid Cell 24 x 24 x 6 Inch | AB9YJG 2 GHU60.32 "WC25 τετραγωνικά πόδια.24x24x624 "€16.22
AIR HANDLER 2JTY2 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 24 x 24 x 6 ίντσες | AC2FUU 2JTY20.32 "WC25 τετραγωνικά πόδια.24x24x624 "€16.22
Φίλτρο AIR HANDLER 2JUF9 Rigid Cell 24 x 24 x 6 Inch | AC2FWA 2JUF90.29 "WC25 τετραγωνικά πόδια.24x24x624 "€13.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JTX5 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 6 ίντσες
€13.64 /μονάδα