Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTX4 AIR HANDLER 15 x 20 x 1 | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTX4 15 x 20 x 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FUL Μοντέλο: 2JTX4
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
€153.79 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ενεργού άνθρακα
Ροή αέρα250 fpm
Τελική αντίσταση1.00 "WC
κορνίζαΝαι
Αρχική αντίσταση0.48 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου15x20x1
Ονομαστικό ύψος15 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.635
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δραστηριότητα CCL4 (0.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΡοή αέραΤελική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςκορνίζαΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραPkg. Ποσ.Τιμή
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GGX8 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Ναι0.60 "WC500 fpm1€1,292.05
AIR HANDLER 2GGY3 Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 24 x 12 x 12 | AB9YER 2 GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ναι0.60 "WC500 fpm1€821.89
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GGY7 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2 GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ναι0.60 "WC500 fpm1€727.82
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GJD5 AIR HANDLER 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€314.70
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GJE4 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€238.05
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTT4 AIR HANDLER 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€228.38
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTU1 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€239.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTX4 15 x 20 x 1
€153.79 /μονάδα