AIR HANDLER 2GFH8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XXJ

AIR HANDLER Φίλτρο 2GFH8 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9XXJ Μοντέλο: 2GFH8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.61 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου65%
Φίλτρο συσκευασίαςΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.27 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα1920 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων44 τετραγωνικά πόδια.
Merv11
Ονομαστικό βάθος4"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x4
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)62.74
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΑποδοτικότητα φίλτρουΑρχική αντίστασηΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΕίδοςΥλικόΤιμή
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFA7 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "WC12x24x412 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€133.31
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFC2 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€185.43
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFC6 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€184.09
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFD1 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 "WC24x24x424 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€200.64
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFD5 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "WC12x24x412 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€134.99
AIR HANDLER 2GFE7 Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "WC24x24x424 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€192.11
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFF2 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "WC12x24x412 "24 "Φίλτρο αέρα Minipleat100% συνθετικά μέσα€133.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο 2GFH8 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11
€208.61 /μονάδα