AIR HANDLER 2EKH5 Green Pleat 10 x 20 x 2 Merv13 | AB9PMQ

AIR HANDLER 2EKH5 Πράσινη πιέτα 10 x 20 x 2 Merv13

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9PMQ Μοντέλο: 2EKH5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€26.30 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠράσινο πτυχωτό φίλτρο
Πραγματικό βάθος1.75 "
Πραγματικό ύψος9.5 "
Πραγματικό πλάτος19.5 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.29 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων6.1 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου10x20x2
Ονομαστικό ύψος10 "
Ονομαστική πτυχή85%
Ονομαστικό πλάτος20 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΠτυχές ανά γραμμικό πόδιΠραγματικό πλάτοςΥψηλή αρχική αντίστασηΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C857 Πράσινο πλισέ 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC€15.65
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C858 Πράσινο πλισέ 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC€21.41
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C859 Πράσινο πλισέ 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC€22.61
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΕΡΑ 11C860 Πράσινο πλισέ 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC€24.54
ΧΕΙΡΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑ 11C861 Πράσινο πλισέ 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC€21.41
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C862 Πράσινο πλισέ 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC€22.55
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 11C863 Πράσινο πλισέ 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC€22.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2EKH5 Πράσινη πιέτα 10 x 20 x 2 Merv13
€26.30 /μονάδα