AIR HANDLER 2DYH1 Link Φίλτρο αέρα 16 x 14 ίντσες 14 ίντσες Μήκος | AB9MEU

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DYH1 Link 16 x 14 Inch 14 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MEU Μοντέλο: 2DYH1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18.19 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση φίλτρου αέρα
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου25%
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουΕσωτερικά θερμοσφραγιζόμενα εσωτερικά στρώματα καλωδίων
Αρχική αντίσταση0.28 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Αριθμός συνδέσμων2
Φύλλο2
Ύψος ενότητας16 "
Μήκος τμήματος14 "
Ενότητες ανά κουτί1
Πάχος1"
Συνολικό μήκος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συνδέσμωνΎψος ενότηταςΜήκος τμήματοςΕνότητες ανά κουτίΣυνολικό μήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
AIR HANDLER 2DYA1 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες Μήκος 48 ίντσες | AB9MDK 2ΔΥΑ1212 "24 "248 "1€24.94
AIR HANDLER 2DYA4 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 192 ίντσες Μήκος | AB9MDN 2ΔΥΑ4312 "24 "8192 "1€36.02
AIR HANDLER 2DYA7 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 144 ίντσες Μήκος | AB9MDQ 2ΔΥΑ7412 "24 "6144 "1€47.49
AIR HANDLER 2DYC1 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 96 ίντσες Μήκος | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1€60.26
AIR HANDLER 2DYE8 Link φίλτρο αέρα 15 x 20 ίντσες 120 ίντσες Μήκος | AB9MEE 2ΔΥΕ8415 "20 "6120 "1€59.92
AIR HANDLER 2DYJ5 Link Φίλτρο αέρα 16 x 20 ίντσες 240 ίντσες Μήκος | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12€25.44
AIR HANDLER 2DYK4 Link Φίλτρο αέρα 16 x 22 ίντσες 22 ίντσες Μήκος | AB9MFF 2ΔΥΚ4216 "22 "122 "1€34.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DYH1 Link 16 x 14 Inch 14 Inch Μήκος
€18.19 /μονάδα