Ο σφιγκτήρας Oetiker 10100004 χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικών σωλήνων και ελαστικών και συγκόλλησης εύκαμπτων σωλήνων σε εφαρμογές θέρμανσης και αερισμού, αυτοκινήτων, γεωργίας, ορυχείων και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 10100004 διαθέτει δακτύλιο λεπτού τοιχώματος, σχέδιο διπλού αυτιού και οβάλ προεξοχή για σφιχτό κράτημα.
- Είναι κατασκευασμένο από ψευδάργυρο χάλυβα για να εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει έναν βαθμό ελαστικότητας για την προσαρμογή των αλλαγών στο μέγεθος των ενωμένων μερών, που προκαλούνται από κραδασμούς ή θερμική διαστολή.
- Η μονοκόμματη διαμόρφωση αυτού του σφιγκτήρα αυτιού εξασφαλίζει θετική σύσφιξη και στεγανοποίηση ανθεκτική στην παραβίαση.
- Διαθέτει ξεβιδωμένα άκρα που παρέχουν πλήρη προστασία των συσφιγμένων εξαρτημάτων από ουλές ή μηχανικές βλάβες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Oetiker HO 3000 ME: Αυτά τα πνευματικά τσιμπιδάκια αυτιού έχουν λαβή πιστολιού και δύναμη κλεισίματος με συμπίεση 3000 N.
- Oetiker HMK 01 / S01: Αυτά τα χειροκίνητα εργαλεία τσιμπίδας αυτιού διαθέτουν σιαγόνες σύσφιξης τοποθετημένες στο πλάι της πένσας (HMK S01) ή ευθεία στην πένσα (HMK 01), καθιστώντας εύκολη την εργασία σε συμπαγείς χώρους.
- Oetiker CP 01: Αυτοί οι ασύρματοι τσιμπίδες σύσφιξης παρέχουν ευέλικτη, γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και εξασφαλίζουν ακρίβεια και εξαιρετική ευελιξία σε στενούς χώρους.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Αυτά τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα τσιμπιδάκια παρέχουν ομοιόμορφο κλείσιμο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- UNS S30403 (Ενιαίο σύστημα αρίθμησης)
- SAE 1008 (Εταιρεία Μηχανικών Αυτοκινήτου)
- DIN EN ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μονών αυτιών και των διπλών ωτοαυτιών;
Α. Οι διπλοί σφιγκτήρες αυτιού παρέχουν αυξημένη δύναμη σύσφιξης, ενώ οι μονοί σφιγκτήρες αυτιού διευκολύνουν τη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση.
Ε. Είναι καλύτερο να τσακίσετε ή να σφίξετε το PEX;
Α. Για σταθερή, γρήγορη και εξαιρετικά ασφαλή σύνδεση, τα εργαλεία πτύχωσης προτιμώνται από τους σφιγκτήρες PEX. Αλλά εάν χρειάζεστε ευελιξία, επιλέξτε σφιγκτήρες PEX.
Ε. Πώς να αφαιρέσετε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
A. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία, όπως ένα πλάγιο κόφτη μύτης ή ένα κοπτικό μύτης, για να αφαιρέσετε την ασφάλιση ενώ ξεκολλάτε τον σφιγκτήρα από τους σωλήνες. Δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή με σφιγκτήρα.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον δεξιό σφιγκτήρα αυτιού;
A. - Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο εξάρτημα ή στο σωλήνα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα).
- Μετρήστε την OD (εξωτερική διάμετρος) του σωλήνα.
- Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που μπορεί να χωρέσει τη συγκεκριμένη διάμετρο περίπου στο μέσο της εμβέλειάς του.