AIR HANDLER 2DXC5 Link Filter Air 25 x 14 Inch 42 Inch Length | AB9LVQ

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DXC5 Link 25 x 14 ίντσες 42 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LVQ Μοντέλο: 2DXC5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.34 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση φίλτρου αέρα
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου25%
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουΕσωτερικά θερμοσφραγιζόμενα εσωτερικά στρώματα καλωδίων
Αρχική αντίσταση0.28 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Αριθμός συνδέσμων7
Φύλλο2
Ύψος ενότητας25 "
Μήκος τμήματος14 "
Ενότητες ανά κουτί3
Πάχος1"
Συνολικό μήκος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τμήματοςΡοή αέραΑποδοτικότητα φίλτρουΕνότητες ανά κουτίΣυνολικό μήκοςΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός συνδέσμωνΤιμή
AIR HANDLER 2DWX9 Link Φίλτρο αέρα 25 x 16 ίντσες 64 ίντσες Μήκος | AB9LUT 2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 "WC120 βαθμοί F4€53.62
AIR HANDLER 2DWY2 Link Φίλτρο αέρα 25 x 22 ίντσες 22 ίντσες Μήκος | AB9LUV 2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 "WC120 βαθμοί F1€43.39
AIR HANDLER 2DWY8 Link Φίλτρο αέρα 25 x 25 ίντσες Μήκος 200 ίντσες | AB9LUY 2DWY825 "500 fpm25%8200 "0.28 "WC120 βαθμοί F3€52.40
AIR HANDLER 2DWZ1 Link Φίλτρο αέρα 25 x 16 ίντσες 80 ίντσα AB9LVA 2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 "WC120 βαθμοί F5€69.20
AIR HANDLER 2DWZ3 Link Φίλτρο αέρα 25 x 20 ίντσες 80 ίντσες Μήκος | AB9LVC 2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 "WC120 βαθμοί F6€48.79
AIR HANDLER 2DWZ5 Link Φίλτρο αέρα 25 x 14 ίντσες 14 ίντσες Μήκος | AB9LVE 2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 "WC120 βαθμοί F1€92.20
AIR HANDLER 2DWZ7 Link Φίλτρο αέρα 25 x 22 ίντσες 22 ίντσες Μήκος | AB9LVG 2DWZ722 "500 fpm25%488 "0.28 "WC120 βαθμοί F4€72.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DXC5 Link 25 x 14 ίντσες 42 ίντσες Μήκος
€95.34 /μονάδα