AIR HANDLER 2DWC8 Link Φίλτρο αέρα 16 x 14 ίντσες 14 ίντσες Μήκος | AB9LPQ

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DWC8 Link 16 x 14 ίντσες 14 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LPQ Μοντέλο: 2DWC8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€56.24 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση φίλτρου αέρα
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου25%
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουΕσωτερικά θερμοσφραγιζόμενα εσωτερικά στρώματα καλωδίων
Αρχική αντίσταση0.28 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Αριθμός συνδέσμων5
Φύλλο3
Ύψος ενότητας16 "
Μήκος τμήματος14 "
Ενότητες ανά κουτί1
Πάχος1"
Συνολικό μήκος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνότητες ανά κουτίΡοή αέραΑποδοτικότητα φίλτρουΣυνολικό μήκοςΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός συνδέσμωνΎψος ενότηταςΤιμή
AIR HANDLER 2DVY6 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 288 ίντσες Μήκος | AB9LNV 2dvy612500 fpm25%288 "0.28 "WC120 βαθμοί F212 "€24.14
AIR HANDLER 2DVY7 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 192 ίντσες Μήκος | AB9LNW 2dvy78500 fpm25%192 "0.28 "WC120 βαθμοί F312 "€41.28
AIR HANDLER 2DVY8 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 144 ίντσες Μήκος | AB9LNX 2dvy86500 fpm25%144 "0.28 "WC120 βαθμοί F412 "€47.78
AIR HANDLER 2DVY9 Link Φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες Μήκος 24 ίντσες | AB9LNY 2dvy91500 fpm25%24 "0.28 "WC120 βαθμοί F512 "€57.55
AIR HANDLER 2DVZ1 Link φίλτρο αέρα 12 x 24 ίντσες 144 ίντσες Μήκος | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 "WC120 βαθμοί F612 "€64.73
AIR HANDLER 2DVZ7 Link Φίλτρο αέρα 15 x 20 ίντσες 80 ίντσες Μήκος | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 "WC120 βαθμοί F415 "€55.69
AIR HANDLER 2DWA3 Link Φίλτρο αέρα 16 x 14 ίντσες 28 ίντσες Μήκος | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 "WC120 βαθμοί F216 "€61.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DWC8 Link 16 x 14 ίντσες 14 ίντσες Μήκος
€56.24 /μονάδα